PHOENIX CONTACT - Protección enchufable VAL-MS1000DC-PV-ST - 2800624
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Sobreintensidad de descarga nominal (8/20) - 15 kA
Tensión continua máxima CC - 585 V
Voltaje máx. PV - 585 V
Nivel de protección contra tensión - 1.9 kV
Fusible de backup integrado - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
2800624
Ref.Sonepar
617625
EAN
4046356615099
Sobreintensidad de descarga nominal (8/20):
15 kA
Tensión continua máxima CC:
585 V
Voltaje máx. PV:
585 V
Nivel de protección contra tensión:
1.9 kV
Fusible de backup integrado:
no
Método de montaje:
Sobre elemento básico
Tamaño de construcción:
1 separación modular
Con contacto de señalización remota:
no
Señalización en el dispositivo:
Óptico
Tipo de categoría 2:
no


