PHOENIX CONTACT - Protección fina contra sobretensiones TTC-6-TVSD-C-48DC-UT-I - 2906832
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tensión continua máxima CA - 37 V
Tensión continua máxima CC - 53 V
Sobreintensidad de descarga nominal (8/20) - 0.09 kA
Intensidad de carga nominal - 10 A
Nivel de protección de tensión núcleo/tierra - 80 V
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
2906832
Ref.Sonepar
623110
EAN
4055626135953
Tensión continua máxima CA:
37 V
Tensión continua máxima CC:
53 V
Sobreintensidad de descarga nominal (8/20):
0.09 kA
Intensidad de carga nominal:
10 A
Nivel de protección de tensión núcleo/tierra:
80 V
Conexión 1:
Abrazadera
Con contacto de señalización remota:
no
Señalización en el dispositivo:
Óptico
Versión a prueba de explosiones:
no
Un producto de PHOENIX CONTACT
Descubra la serie PHOENIX CONTACT


