PHOENIX CONTACT - Protección fina contra sobretensiones TTC-6-TVSD-D-24DC-PT-I - 2906851
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tensión continua máxima CA - 21 V
Tensión continua máxima CC - 30 V
Sobreintensidad de descarga nominal (8/20) - 0.15 kA
Intensidad de carga nominal - 10 A
Nivel de protección de tensión núcleo/núcleo - 50 V
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
2906851
Ref.Sonepar
762963
EAN
4055626137070
Tensión continua máxima CA:
21 V
Tensión continua máxima CC:
30 V
Sobreintensidad de descarga nominal (8/20):
0.15 kA
Intensidad de carga nominal:
10 A
Nivel de protección de tensión núcleo/núcleo:
50 V
Conexión 1:
Abrazadera
Con contacto de señalización remota:
no
Señalización en el dispositivo:
Óptico
Versión a prueba de explosiones:
no
Un producto de PHOENIX CONTACT
Descubra la serie PHOENIX CONTACT


