PHOENIX CONTACT - Protección fina D-LAN-CAT.5-FP - 2800723
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tensión continua máxima CC - 48 V
Sobreintensidad de descarga nominal (8/20) - 0.35 kA
Intensidad de carga nominal - 1.5 A
Nivel de protección de tensión núcleo/núcleo - 35 V
Nivel de protección de tensión núcleo/tierra - 700 V
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
2800723
Ref.Sonepar
185903
EAN
4046356730273
Tensión continua máxima CC:
48 V
Sobreintensidad de descarga nominal (8/20):
0.35 kA
Intensidad de carga nominal:
1.5 A
Nivel de protección de tensión núcleo/núcleo:
35 V
Nivel de protección de tensión núcleo/tierra:
700 V
Frecuencia de limitación:
100 MHz
Método de montaje:
Carril de perfil de sombrero 35 mm
Conexión 1:
RJ45
Con contacto de señalización remota:
no
Versión a prueba de explosiones:
no
Un producto de PHOENIX CONTACT
Descubra la serie PHOENIX CONTACT


