PHOENIX CONTACT - PTOAC.WLAN CLIENTE DOS ANTN.INTERNAS(MIMO)MONT.UN SOLO ORIF.IP66/68 WLAN 802.11 - 2702535
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Banda de frecuencia - 2,4 GHz
Protocolo de radio - IEEE 802.11 a
Profundidad - 113.2 mm
Grado de protección (IP) - IP65
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
2702535
Ref.Sonepar
383722
EAN
4055626278926
Banda de frecuencia:
2,4 GHz
Protocolo de radio:
IEEE 802.11 a
Profundidad:
113.2 mm
Grado de protección (IP):
IP65
Punto de acceso WLAN, cliente con dos antenas internas (MIMO) para el montaje con un solo orificio, IP66/68, WLAN 802.11 a, b, g, n, frecuencia: 2,4 GHz, 5 GHz (incl. canales DFS), conexiones: COMBICON 9 ... 32 V DC, RJ45: para LAN, web, http/https, CLI
Un producto de PHOENIX CONTACT
Descubra la serie PHOENIX CONTACT


