PHOENIX CONTACT - PTOAC.WLAN CLIENTE FL WLAN 1010 DOS CX.ANTN.EXNA.(RSMA-F)IP20 RANGO TEMP.0/+60°
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
2702899
Ref.Sonepar
760382
EAN
4055626457895
Punto de acceso WLAN, cliente con 2 conexiones de antena externas (RSMA-F), IP20, rango de temperatura: 0 °C … +60 °C, WLAN 802.11 a, b, g, n, frecuencia: 2,4 GHz, 5 GHz, conexiones: COMBICON 9 V DC ... 32 V DC, RJ45: para LAN, web, http/https, CLI, REST-API
Un producto de PHOENIX CONTACT
Descubra la serie PHOENIX CONTACT