PHOENIX CONTACT - PTOAC.WLAN CLIENTE MALLA DOS CX.ANTN.EXNA.(RSMA-F)IP20 RANGO TEMP.-40/+60° C WLA - 1119246
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1119246
Ref.Sonepar
742580
EAN
4063151048686
Punto de acceso WLAN, cliente, malla con 2 conexiones de antena externas (RSMA-F), IP20, rango de temperatura: -40 °C ? +60 °C, WLAN 802.11 a, b, g, n, frecuencia: 2,4 GHz, 5 GHz, conexiones: COMBICON 9 V DC ... 32 V DC, RJ45: para LAN, web, http/https, CLI, REST-API