PHOENIX CONTACT - PUENTE 6,15MM 613,45X5,5MM 100P - 5029125

Phoenix Contact, S.A.
CopiarCopiar
PHOENIX CONTACT - PUENTE 6,15MM 613,45X5,5MM 100P

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Otros

  • Número de abrazaderas de puente - 100

  • Implantación antideflagrante 'Ex e' - no

  • Aislado - no

  • Con protección anti descargas - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

5029125

Ref.Sonepar

707171

EAN

4017918287139

Modelo:

Otros

Número de abrazaderas de puente:

100

Implantación antideflagrante 'Ex e':

no

Aislado:

no

Con protección anti descargas:

no

Separación modular:

6.15 mm

Color:

Otros

Puente, paso: 6,15 mm, longitud: 613,45 mm, anchura: 5,5 mm, número de polos: 100, color: plateado

Un producto de PHOENIX CONTACT

Descubra la serie PHOENIX CONTACT