PHOENIX CONTACT - PUENTE DE POTENCIAL FBS-PV PT2,5-4L - 3012318

Phoenix Contact, S.A.
CopiarCopiar
PHOENIX CONTACT - PUENTE DE POTENCIAL FBS-PV PT2,5-4L

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Modelo - Conector transversal

  • Número de abrazaderas de puente - 1

  • Implantación antideflagrante 'Ex e' - no

  • Entrada de intensidad nominal - 10 A

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

0,8 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

3012318

Ref.Sonepar

535224

EAN

4046356645942

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Modelo:

Conector transversal

Número de abrazaderas de puente:

1

Implantación antideflagrante 'Ex e':

no

Entrada de intensidad nominal:

10 A

Aislado:

sí

Con protección anti descargas:

no

Método de montaje:

Enchufable

Color:

Negro

Puente de potencial, Anchura: 5 mm, Longitud: 3 mm, Color: negro.

Un producto de PHOENIX CONTACT

Descubra la serie PHOENIX CONTACT