PHOENIX CONTACT - Puente en cadena KB-6 - 0201472

Phoenix Contact, S.A.
CopiarCopiar
PHOENIX CONTACT - Puente en cadena KB-6

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Modelo - Conector transversal

  • Número de abrazaderas de puente - 1

  • Implantación antideflagrante 'Ex e' - no

  • Aislado - no

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

0,8 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

0201472

Ref.Sonepar

449057

EAN

4017918098476

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Modelo:

Conector transversal

Número de abrazaderas de puente:

1

Implantación antideflagrante 'Ex e':

no

Aislado:

no

Con protección anti descargas:

no

Método de montaje:

Enroscable

Separación modular:

6 mm

Color:

Otros

Conector transversal/puente para borne para carril, Número de polos: 1, Color: plateado.

Un producto de PHOENIX CONTACT

Descubra la serie PHOENIX CONTACT