PHOENIX CONTACT - PUENTE ENCHUFABLE FBS 1/2/4/6-8 - 3032378

Phoenix Contact, S.A.
CopiarCopiar
PHOENIX CONTACT - PUENTE ENCHUFABLE FBS 1/2/4/6-8

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Número de abrazaderas de puente - 4

  • Implantación antideflagrante 'Ex e' - no

  • Aislado - sí

  • Con protección anti descargas - no

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

0,8 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

3032378

Ref.Sonepar

640501

EAN

4055626328355

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Número de abrazaderas de puente:

4

Implantación antideflagrante 'Ex e':

no

Aislado:

sí

Con protección anti descargas:

no

Separación modular:

8.2 mm

Color:

Rojo

Puente enchufable, paso: 8,2 mm, anchura: 47,5 mm, número de polos: 4, asignación de polos: 1, 2, 4, 6, color: rojo

Un producto de PHOENIX CONTACT

Descubra la serie PHOENIX CONTACT