PHOENIX CONTACT - PUENTE ENCHUFABLE FBS 1,5/S-PV - 3216263

Phoenix Contact, S.A.
CopiarCopiar
PHOENIX CONTACT - PUENTE ENCHUFABLE FBS 1,5/S-PV

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Modelo - Conector transversal

  • Número de abrazaderas de puente - 1

  • Implantación antideflagrante 'Ex e' - no

  • Entrada de intensidad nominal - 16 A

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

0,8 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

3216263

Ref.Sonepar

157695

EAN

4046356572064

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Modelo:

Conector transversal

Número de abrazaderas de puente:

1

Implantación antideflagrante 'Ex e':

no

Entrada de intensidad nominal:

16 A

Aislado:

sí

Con protección anti descargas:

no

Método de montaje:

Enchufable

Color:

Negro

Puente de potencial vertical, para la conexión de los pisos superior e inferior

Un producto de PHOENIX CONTACT

Descubra la serie PHOENIX CONTACT