PHOENIX CONTACT - PUENTE ENCHUFABLE FBS 10-3,5 BU

Phoenix Contact, S.A.
CopiarCopiar
PHOENIX CONTACT - PUENTE ENCHUFABLE FBS 10-3,5 BU

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Conector transversal

  • Número de abrazaderas de puente - 10

  • Implantación antideflagrante 'Ex e' - no

  • Entrada de intensidad nominal - 17.5 A

  • Aislado - sí

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

3213125

Ref.Sonepar

163940

EAN

4046356599283

Modelo:

Conector transversal

Número de abrazaderas de puente:

10

Implantación antideflagrante 'Ex e':

no

Entrada de intensidad nominal:

17.5 A

Aislado:

sí

Con protección anti descargas:

no

Método de montaje:

Enchufable

Separación modular:

3.5 mm

Color:

Azul

Borne de paso, Tipo de conexión: Conexión por tornillo, Conexión por tornillo, Nº de polos: 1, Sección: 16 mm² - 95 mm², AWG 6 - 3/0, Anchura: 20,3 mm, Color: gris, Tipo de montaje: NS 35/15, NS 32.

Un producto de PHOENIX CONTACT

Descubra la serie PHOENIX CONTACT