PHOENIX CONTACT - PUENTE ENCHUFABLE FBS 10-8 CT

Phoenix Contact, S.A.
CopiarCopiar
PHOENIX CONTACT - PUENTE ENCHUFABLE FBS 10-8 CT

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Número de abrazaderas de puente - 10

  • Implantación antideflagrante 'Ex e' - no

  • Aislado - sí

  • Con protección anti descargas - no

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

0,8 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

3033833

Ref.Sonepar

740089

EAN

4055626152851

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Número de abrazaderas de puente:

10

Implantación antideflagrante 'Ex e':

no

Aislado:

sí

Con protección anti descargas:

no

Separación modular:

8.2 mm

Color:

Naranja

Puente enchufable, paso: 8,2 mm, anchura: 80,3 mm, número de polos: 10, color: naranja

Un producto de PHOENIX CONTACT

Descubra la serie PHOENIX CONTACT