PHOENIX CONTACT - PUENTE ENCHUFABLE FBS 2-6 GY
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Conector transversal
Número de abrazaderas de puente - 2
Implantación antideflagrante 'Ex e' - no
Entrada de intensidad nominal - 32 A
Tasa de voltaje - 500 V
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
3032237
Ref.Sonepar
383980
EAN
4017918982027
Modelo:
Conector transversal
Número de abrazaderas de puente:
2
Implantación antideflagrante 'Ex e':
no
Entrada de intensidad nominal:
32 A
Tasa de voltaje:
500 V
Aislado:
sí
Con protección anti descargas:
no
Método de montaje:
Enroscable
Separación modular:
6.2 mm
Color:
Gris
Un producto de PHOENIX CONTACT
Descubra la serie PHOENIX CONTACT


