PHOENIX CONTACT - PUENTE ENCHUFABLE FBS 20-4 BU - 3030353
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Modelo - Conector transversal
Número de abrazaderas de puente - 20
Implantación antideflagrante 'Ex e' - no
Entrada de intensidad nominal - 17.5 A
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
0,8 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
3030353
Ref.Sonepar
316283
EAN
4046356661744
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Modelo:
Conector transversal
Número de abrazaderas de puente:
20
Implantación antideflagrante 'Ex e':
no
Entrada de intensidad nominal:
17.5 A
Aislado:
sí
Con protección anti descargas:
no
Método de montaje:
Enroscable
Separación modular:
4.2 mm
Color:
Azul
Un producto de PHOENIX CONTACT
Descubra la serie PHOENIX CONTACT


