PHOENIX CONTACT - PUENTE ENCHUFABLE FBS 20-5 BU

Phoenix Contact, S.A.
CopiarCopiar
PHOENIX CONTACT - PUENTE ENCHUFABLE FBS 20-5 BU

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Modelo - Conector transversal

  • Número de abrazaderas de puente - 20

  • Implantación antideflagrante 'Ex e' - no

  • Entrada de intensidad nominal - 24 A

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

0,8 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

3036929

Ref.Sonepar

156893

EAN

4017918839192

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Modelo:

Conector transversal

Número de abrazaderas de puente:

20

Implantación antideflagrante 'Ex e':

no

Entrada de intensidad nominal:

24 A

Tasa de voltaje:

500 V

Aislado:

Con protección anti descargas:

no

Método de montaje:

Enchufable

Separación modular:

5.2 mm

Color:

Azul

Electricidad. Material de conexión eléctrica. Bornas. BE. BE2Z2X. Puente enchufable FBS 20-5 BU

Un producto de PHOENIX CONTACT

Descubra la serie PHOENIX CONTACT