PHOENIX CONTACT - PUENTE ENCHUFABLE FBS 3-3,5 - 3213027
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Modelo - Conector transversal
Número de abrazaderas de puente - 3
Implantación antideflagrante 'Ex e' - no
Entrada de intensidad nominal - 17.5 A
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
0,8 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
3213027
Ref.Sonepar
173799
EAN
4046356594400
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Modelo:
Conector transversal
Número de abrazaderas de puente:
3
Implantación antideflagrante 'Ex e':
no
Entrada de intensidad nominal:
17.5 A
Aislado:
sí
Con protección anti descargas:
no
Método de montaje:
Enchufable
Separación modular:
3.5 mm
Color:
Rojo


