PHOENIX CONTACT - PUENTE ENCHUFABLE FBS 3-3,5 BU

Phoenix Contact, S.A.
CopiarCopiar
PHOENIX CONTACT - PUENTE ENCHUFABLE FBS 3-3,5 BU

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Conector transversal

  • Número de abrazaderas de puente - 3

  • Implantación antideflagrante 'Ex e' - no

  • Entrada de intensidad nominal - 17.5 A

  • Aislado - sí

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

3213099

Ref.Sonepar

384093

EAN

4046356594424

Modelo:

Conector transversal

Número de abrazaderas de puente:

3

Implantación antideflagrante 'Ex e':

no

Entrada de intensidad nominal:

17.5 A

Aislado:

sí

Con protección anti descargas:

no

Método de montaje:

Enchufable

Separación modular:

3.5 mm

Color:

Azul

Puente. Caballete, Longitud: 50 mm, Anchura: 56 mm, Altura: 20 mm, Color: plateado.

Un producto de PHOENIX CONTACT

Descubra la serie PHOENIX CONTACT