PHOENIX CONTACT - PUENTE ENCHUFABLE FBS 3-5 BU - 3036880

Phoenix Contact, S.A.
CopiarCopiar
PHOENIX CONTACT - PUENTE ENCHUFABLE FBS 3-5 BU

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Número de abrazaderas de puente - 3

  • Implantación antideflagrante 'Ex e' - no

  • Aislado - sí

  • Con protección anti descargas - no

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

0,8 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

3036880

Ref.Sonepar

820996

EAN

4017918839154

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Número de abrazaderas de puente:

3

Implantación antideflagrante 'Ex e':

no

Aislado:

sí

Con protección anti descargas:

no

Separación modular:

5.2 mm

Color:

Azul

Electricidad. Material de conexión eléctrica. Bornas. BE. BE2Z2X. Puente enchufable FBS 3-5 BU