PHOENIX CONTACT - PUENTE ENCHUFABLE FBS 3-6 GY
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Modelo - Conector transversal
Número de abrazaderas de puente - 3
Implantación antideflagrante 'Ex e' - no
Entrada de intensidad nominal - 32 A
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
0,8 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
3032240
Ref.Sonepar
383981
EAN
4017918982034
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Modelo:
Conector transversal
Número de abrazaderas de puente:
3
Implantación antideflagrante 'Ex e':
no
Entrada de intensidad nominal:
32 A
Tasa de voltaje:
500 V
Aislado:
sí
Con protección anti descargas:
no
Método de montaje:
Enroscable
Separación modular:
6.2 mm
Color:
Gris
Un producto de PHOENIX CONTACT
Descubra la serie PHOENIX CONTACT


