PHOENIX CONTACT - PUENTE ENCHUFABLE FBS 4-3,5 BU

Phoenix Contact, S.A.
CopiarCopiar
PHOENIX CONTACT - PUENTE ENCHUFABLE FBS 4-3,5 BU

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Conector transversal

  • Número de abrazaderas de puente - 4

  • Implantación antideflagrante 'Ex e' - no

  • Entrada de intensidad nominal - 17.5 A

  • Aislado - sí

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

3213109

Ref.Sonepar

211362

EAN

4046356594448

Modelo:

Conector transversal

Número de abrazaderas de puente:

4

Implantación antideflagrante 'Ex e':

no

Entrada de intensidad nominal:

17.5 A

Aislado:

sí

Con protección anti descargas:

no

Método de montaje:

Enchufable

Separación modular:

3.5 mm

Color:

Azul

Borne de carril de paso, Tipo de conexión: Conexión por resorte, Sección: 0,08 mm² - 1,5 mm², AWG 28 - 16, Anchura: 3,5 mm, Color: gris, Tipo de montaje: NS 35/7,5, NS 35/15.

Un producto de PHOENIX CONTACT

Descubra la serie PHOENIX CONTACT