PHOENIX CONTACT - PUENTE ENCHUFABLE FBS 5-3,5 BU - 3213112

Phoenix Contact, S.A.
CopiarCopiar
PHOENIX CONTACT - PUENTE ENCHUFABLE FBS 5-3,5 BU

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

3213112

Ref.Sonepar

840720

EAN

4046356594462

Borne de conexión por espárrago, Tipo de conexión: Conexión por espárrago, Sección: 2,5 mm² - 70 mm², AWG 12 - 2/0, Anchura: 29 mm, Altura: 66 mm, Color: gris, Tipo de montaje: NS 35/7,5, NS 35/15, Atornillado directo.