PHOENIX CONTACT - PUENTE ENCHUFABLE FBS 50-3,5 GY - 3000707
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Conector transversal
Número de abrazaderas de puente - 50
Implantación antideflagrante 'Ex e' - no
Entrada de intensidad nominal - 17.5 A
Aislado - sí
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
3000707
Ref.Sonepar
212126
EAN
4046356675970
Modelo:
Conector transversal
Número de abrazaderas de puente:
50
Implantación antideflagrante 'Ex e':
no
Entrada de intensidad nominal:
17.5 A
Aislado:
sí
Con protección anti descargas:
no
Método de montaje:
Enchufable
Separación modular:
3.5 mm
Color:
Gris


