PHOENIX CONTACT - PUENTE ENCHUFABLE FBS 50-5 BU
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Conector transversal
Número de abrazaderas de puente - 50
Implantación antideflagrante 'Ex e' - no
Entrada de intensidad nominal - 24 A
Aislado - sí
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
3032114
Ref.Sonepar
425254
EAN
4017918942045
Modelo:
Conector transversal
Número de abrazaderas de puente:
50
Implantación antideflagrante 'Ex e':
no
Entrada de intensidad nominal:
24 A
Aislado:
sí
Con protección anti descargas:
no
Método de montaje:
Enroscable
Separación modular:
5.2 mm
Color:
Azul
Un producto de PHOENIX CONTACT
Descubra la serie PHOENIX CONTACT


