PHOENIX CONTACT - PUENTE ENCHUFABLE FBS 50-6
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Conector transversal
Número de abrazaderas de puente - 50
Implantación antideflagrante 'Ex e' - no
Entrada de intensidad nominal - 32 A
Tasa de voltaje - 500 V
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
3032224
Ref.Sonepar
241367
EAN
4046356052580
Modelo:
Conector transversal
Número de abrazaderas de puente:
50
Implantación antideflagrante 'Ex e':
no
Entrada de intensidad nominal:
32 A
Tasa de voltaje:
500 V
Aislado:
sí
Con protección anti descargas:
no
Método de montaje:
Enroscable
Separación modular:
6.2 mm
Color:
Rojo
Un producto de PHOENIX CONTACT
Descubra la serie PHOENIX CONTACT


