PHOENIX CONTACT - PUENTE ENCHUFABLE FBS 6-8 - 3032470
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Modelo - Conector transversal
Número de abrazaderas de puente - 6
Implantación antideflagrante 'Ex e' - no
Entrada de intensidad nominal - 41 A
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
0,8 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
3032470
Ref.Sonepar
383984
EAN
4046356329095
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Modelo:
Conector transversal
Número de abrazaderas de puente:
6
Implantación antideflagrante 'Ex e':
no
Entrada de intensidad nominal:
41 A
Aislado:
sí
Con protección anti descargas:
no
Método de montaje:
Enroscable
Separación modular:
8.2 mm
Color:
Rojo


