PHOENIX CONTACT - PUENTE ENCHUFABLE FBSR 10-6
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Modelo - Conector transversal
Número de abrazaderas de puente - 10
Implantación antideflagrante 'Ex e' - no
Entrada de intensidad nominal - 24 A
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
0,8 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
3033716
Ref.Sonepar
383987
EAN
4046356590938
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Modelo:
Conector transversal
Número de abrazaderas de puente:
10
Implantación antideflagrante 'Ex e':
no
Entrada de intensidad nominal:
24 A
Aislado:
sí
Con protección anti descargas:
no
Método de montaje:
Enchufable
Separación modular:
6.2 mm
Color:
Rojo
Un producto de PHOENIX CONTACT
Descubra la serie PHOENIX CONTACT


