PHOENIX CONTACT - PUENTE ENCHUFABLE FBSR 5-5 - 3001593

Phoenix Contact, S.A.
CopiarCopiar
PHOENIX CONTACT - PUENTE ENCHUFABLE FBSR 5-5

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Número de abrazaderas de puente - 5

  • Implantación antideflagrante 'Ex e' - no

  • Aislado - sí

  • Con protección anti descargas - no

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

0,8 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

3001593

Ref.Sonepar

876638

EAN

4046356890854

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Número de abrazaderas de puente:

5

Implantación antideflagrante 'Ex e':

no

Aislado:

sí

Con protección anti descargas:

no

Separación modular:

5.2 mm

Color:

Rojo

Electricidad. Material de conexión eléctrica. Bornas. BE. BE2Z2X. Puente enchufable FBSR 5-5