PHOENIX CONTACT - Puente enchufable individual FBST 14-PLC BK

Phoenix Contact, S.A.
CopiarCopiar
PHOENIX CONTACT - Puente enchufable individual FBST 14-PLC BK

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Conector transversal

  • Número de abrazaderas de puente - 2

  • Implantación antideflagrante 'Ex e' - no

  • Entrada de intensidad nominal - 10 A

  • Aislado - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

2967691

Ref.Sonepar

535192

EAN

4017918174477

Modelo:

Conector transversal

Número de abrazaderas de puente:

2

Implantación antideflagrante 'Ex e':

no

Entrada de intensidad nominal:

10 A

Aislado:

no

Con protección anti descargas:

no

Método de montaje:

Enchufable

Color:

Negro

Puentes enchufables individuales, Longitud: 14 mm, Número de polos: 2, Color: negro.

Un producto de PHOENIX CONTACT

Descubra la serie PHOENIX CONTACT