PHOENIX CONTACT - Puente enchufable individual FBST 500-PLC BN - 2967976

Phoenix Contact, S.A.
CopiarCopiar
PHOENIX CONTACT - Puente enchufable individual FBST 500-PLC BN

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Conector transversal

  • Implantación antideflagrante 'Ex e' - no

  • Entrada de intensidad nominal - 32 A

  • Aislado - no

  • Con protección anti descargas - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

2967976

Ref.Sonepar

535194

EAN

4017918188788

Modelo:

Conector transversal

Implantación antideflagrante 'Ex e':

no

Entrada de intensidad nominal:

32 A

Aislado:

no

Con protección anti descargas:

no

Color:

Marrón

Puente enchufable individual sin fin, Longitud: 500 mm, Color: marrón.

Un producto de PHOENIX CONTACT

Descubra la serie PHOENIX CONTACT