PHOENIX CONTACT - Puente enchufable individual FBST 6-PLC GY - 2966825
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Modelo - Conector transversal
Número de abrazaderas de puente - 2
Implantación antideflagrante 'Ex e' - no
Entrada de intensidad nominal - 6 A
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
0,8 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
2966825
Ref.Sonepar
147871
EAN
4017918130640
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Modelo:
Conector transversal
Número de abrazaderas de puente:
2
Implantación antideflagrante 'Ex e':
no
Entrada de intensidad nominal:
6 A
Tasa de voltaje:
250 V
Aislado:
no
Con protección anti descargas:
no
Método de montaje:
Enchufable
Separación modular:
6 mm
Color:
Gris


