PHOENIX CONTACT - Puente enchufable sin fin FBST 500-PLC BU

Phoenix Contact, S.A.
CopiarCopiar
PHOENIX CONTACT - Puente enchufable sin fin FBST 500-PLC BU

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Conector transversal

  • Número de abrazaderas de puente - 0

  • Implantación antideflagrante 'Ex e' - no

  • Entrada de intensidad nominal - 32 A

  • Tasa de voltaje - 250 V

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

2966692

Ref.Sonepar

84448

EAN

4017918130534

Modelo:

Conector transversal

Número de abrazaderas de puente:

0

Implantación antideflagrante 'Ex e':

no

Entrada de intensidad nominal:

32 A

Tasa de voltaje:

250 V

Aislado:

no

Con protección anti descargas:

no

Método de montaje:

Enchufable

Separación modular:

0 mm

Color:

Azul

Puente enchufable sin fin, Longitud: 500 mm, Color: azul.

Un producto de PHOENIX CONTACT

Descubra la serie PHOENIX CONTACT