PHOENIX CONTACT - Puente enchufable sin fin FBST 500-PLC GY - 2966838

Phoenix Contact, S.A.
CopiarCopiar
PHOENIX CONTACT - Puente enchufable sin fin FBST 500-PLC GY

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Modelo - Conector transversal

  • Número de abrazaderas de puente - 1

  • Implantación antideflagrante 'Ex e' - no

  • Entrada de intensidad nominal - 32 A

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

0,8 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

2966838

Ref.Sonepar

113805

EAN

4017918130657

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Modelo:

Conector transversal

Número de abrazaderas de puente:

1

Implantación antideflagrante 'Ex e':

no

Entrada de intensidad nominal:

32 A

Tasa de voltaje:

250 V

Aislado:

no

Con protección anti descargas:

no

Método de montaje:

Enchufable

Separación modular:

4 mm

Color:

Gris

Puente enchufable sin fin, Longitud: 500 mm, Color: gris.