PHOENIX CONTACT - Puente fijo FB-150 METER - 0201595

Phoenix Contact, S.A.
CopiarCopiar
PHOENIX CONTACT - Puente fijo FB-150 METER

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Conector transversal

  • Implantación antideflagrante 'Ex e' - no

  • Entrada de intensidad nominal - 10 A

  • Tasa de voltaje - 400 V

  • Aislado - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

0201595

Ref.Sonepar

167149

EAN

4017918098971

Modelo:

Conector transversal

Implantación antideflagrante 'Ex e':

no

Entrada de intensidad nominal:

10 A

Tasa de voltaje:

400 V

Aislado:

no

Con protección anti descargas:

no

Método de montaje:

Enroscable

Color:

Otros

Conector transversal/puentePuente transversal, para puenteado fijo de entradas y salidas iguales, de Cu, niquelado, longitud 1 m.

Un producto de PHOENIX CONTACT

Descubra la serie PHOENIX CONTACT