PHOENIX CONTACT - Puente fijo FBI 2-15 para 2 bornas
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Conector transversal
Número de abrazaderas de puente - 2
Implantación antideflagrante 'Ex e' - no
Entrada de intensidad nominal - 150 A
Tasa de voltaje - 1000 V
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
0201333
Ref.Sonepar
172736
EAN
4017918098346
Modelo:
Conector transversal
Número de abrazaderas de puente:
2
Implantación antideflagrante 'Ex e':
no
Entrada de intensidad nominal:
150 A
Tasa de voltaje:
1000 V
Aislado:
sí
Con protección anti descargas:
sí
Método de montaje:
Enroscable
Separación modular:
15.2 mm
Color:
Otros
Un producto de PHOENIX CONTACT
Descubra la serie PHOENIX CONTACT


