PHOENIX CONTACT - PUENTE FIJO FBRNI 4-5 N - 3000159

Phoenix Contact, S.A.
CopiarCopiar
PHOENIX CONTACT - PUENTE FIJO FBRNI 4-5 N

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Modelo - Conector transversal

  • Número de abrazaderas de puente - 4

  • Implantación antideflagrante 'Ex e' - no

  • Aislado - sí

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

0,8 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

3000159

Ref.Sonepar

626785

EAN

4017918089603

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Modelo:

Conector transversal

Número de abrazaderas de puente:

4

Implantación antideflagrante 'Ex e':

no

Aislado:

sí

Con protección anti descargas:

no

Método de montaje:

Enroscable

Separación modular:

5 mm

Color:

Otros

Material de conexión eléctrica. Bornas. BE1Z2X. Puente fijo FBRNI 4-5 N

Un producto de PHOENIX CONTACT

Descubra la serie PHOENIX CONTACT