PHOENIX CONTACT - Puente ISSBI 10-6 - 0301505
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Modelo - Puente de conmutación
Número de abrazaderas de puente - 10
Implantación antideflagrante 'Ex e' - no
Entrada de intensidad nominal - 30 A
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
0,8 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
0301505
Ref.Sonepar
266764
EAN
4017918000226
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Modelo:
Puente de conmutación
Número de abrazaderas de puente:
10
Implantación antideflagrante 'Ex e':
no
Entrada de intensidad nominal:
30 A
Tasa de voltaje:
800 V
Aislado:
sí
Con protección anti descargas:
sí
Método de montaje:
Enroscable
Separación modular:
6.2 mm
Color:
Otros
Un producto de PHOENIX CONTACT
Descubra la serie PHOENIX CONTACT


