PHOENIX CONTACT - Puente LB 10-6 GY

Phoenix Contact, S.A.
CopiarCopiar
PHOENIX CONTACT - Puente LB 10-6 GY

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Conector transversal

  • Número de abrazaderas de puente - 10

  • Implantación antideflagrante 'Ex e' - no

  • Aislado - sí

  • Con protección anti descargas - sí

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

0202358

Ref.Sonepar

383081

EAN

4017918098575

Modelo:

Conector transversal

Número de abrazaderas de puente:

10

Implantación antideflagrante 'Ex e':

no

Aislado:

sí

Con protección anti descargas:

sí

Método de montaje:

Enroscable

Separación modular:

6 mm

Color:

Gris

Conector transversal/puente para borne para carril, Número de polos: 10, Color: gris.

Un producto de PHOENIX CONTACT

Descubra la serie PHOENIX CONTACT