PHOENIX CONTACT - PUENTE LB 100-6 RD - 0202316

Phoenix Contact, S.A.
CopiarCopiar
PHOENIX CONTACT - PUENTE LB 100-6 RD

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Conector transversal

  • Número de abrazaderas de puente - 100

  • Implantación antideflagrante 'Ex e' - no

  • Aislado - no

  • Con protección anti descargas - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

0202316

Ref.Sonepar

534157

EAN

4017918098667

Modelo:

Conector transversal

Número de abrazaderas de puente:

100

Implantación antideflagrante 'Ex e':

no

Aislado:

no

Con protección anti descargas:

no

Método de montaje:

Enroscable

Color:

Rojo

Conector transversal/puente para borne para carril, Número de polos: 100, Color: rojo.