PHOENIX CONTACT - PUENTE PARA CABLEADO MPB 18/4-8 - 2809283
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Número de fases - 4
Sección transversal - 16 mm²
Longitud - 144.4 mm
Intensidad permanente nominal Iu - 80 A
Tipo de conexión de eléctrica - Tenedor
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
2809283
Ref.Sonepar
25629
EAN
4017918076351
Número de fases:
4
Sección transversal:
16 mm²
Longitud:
144.4 mm
Intensidad permanente nominal Iu:
80 A
Tipo de conexión de eléctrica:
Tenedor
Aislado:
sí
Un producto de PHOENIX CONTACT
Descubra la serie PHOENIX CONTACT


