PHOENIX CONTACT - PUENTE REDUCTOR RB 16-6 - 3047072

Phoenix Contact, S.A.
CopiarCopiar
PHOENIX CONTACT - PUENTE REDUCTOR RB 16-6

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Modelo - Conector de reducción

  • Número de abrazaderas de puente - 2

  • Implantación antideflagrante 'Ex e' - no

  • Aislado - sí

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

0,8 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

3047072

Ref.Sonepar

535285

EAN

4055626130941

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Modelo:

Conector de reducción

Número de abrazaderas de puente:

2

Implantación antideflagrante 'Ex e':

no

Aislado:

sí

Con protección anti descargas:

no

Separación modular:

12.2 mm

Color:

Rojo

Electricidad. Envolventes, armarios y cajas. Accesorios para cajas y armarios. BE. BE2Z2X. Puente reductor RB 16-6

Un producto de PHOENIX CONTACT

Descubra la serie PHOENIX CONTACT