PHOENIX CONTACT - PUENTE REDUCTOR RB PTPOWER 35-ST (2,5/4) - 3030900

Phoenix Contact, S.A.
CopiarCopiar
PHOENIX CONTACT - PUENTE REDUCTOR RB PTPOWER 35-ST (2,5/4)

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Número de abrazaderas de puente - 2

  • Implantación antideflagrante 'Ex e' - no

  • Aislado - no

  • Con protección anti descargas - no

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

0,8 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

3030900

Ref.Sonepar

451908

EAN

4055626012360

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Número de abrazaderas de puente:

2

Implantación antideflagrante 'Ex e':

no

Aislado:

no

Con protección anti descargas:

no

Separación modular:

10.8 mm

Color:

Rojo

Puente reductor, Para la interconexión de PTPOWER 35 en borneras ST o PT con 2,5 mm² y 4 mm² de sección transversal nominal, paso: 10,8 mm, longitud: 4,8 mm, anchura: 17,8 mm, número de polos: 2, color: rojo