PHOENIX CONTACT - PUENTE REDUCTOR RB ST 6-1,5-S

Phoenix Contact, S.A.
CopiarCopiar
PHOENIX CONTACT - PUENTE REDUCTOR RB ST 6-1,5-S

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Modelo - Conector de reducción

  • Número de abrazaderas de puente - 2

  • Implantación antideflagrante 'Ex e' - no

  • Entrada de intensidad nominal - 32 A

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

0,8 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

3213250

Ref.Sonepar

760890

EAN

4046356572019

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Modelo:

Conector de reducción

Número de abrazaderas de puente:

2

Implantación antideflagrante 'Ex e':

no

Entrada de intensidad nominal:

32 A

Aislado:

sí

Con protección anti descargas:

no

Método de montaje:

Enchufable

Separación modular:

8 mm

Color:

Rojo

Puente reductor. Acoplamiento, Tipo de conexión: Conexión "Push-In", Nº de polos: 1, Sección: 0,14 mm² - 1,5 mm², AWG 26 - 16, Anchura: 3,5 mm, Altura: 27 mm, Color: amarillo-verde.

Un producto de PHOENIX CONTACT

Descubra la serie PHOENIX CONTACT