PHOENIX CONTACT - PUENTE REDUCTOR RB ST 6- (2,5/4) - 3030860

Phoenix Contact, S.A.
CopiarCopiar
PHOENIX CONTACT - PUENTE REDUCTOR RB ST 6- (2,5/4)

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Modelo - Conector de reducción

  • Número de abrazaderas de puente - 2

  • Implantación antideflagrante 'Ex e' - no

  • Entrada de intensidad nominal - 32 A

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

0,8 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

3030860

Ref.Sonepar

535230

EAN

4017918819248

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Modelo:

Conector de reducción

Número de abrazaderas de puente:

2

Implantación antideflagrante 'Ex e':

no

Entrada de intensidad nominal:

32 A

Aislado:

no

Con protección anti descargas:

no

Método de montaje:

Enchufable

Separación modular:

9 mm

Color:

Rojo

Puente reductor, paso: 9 mm, longitud: 30 mm, anchura: 14,3 mm, número de polos: 2, color: rojo

Un producto de PHOENIX CONTACT

Descubra la serie PHOENIX CONTACT