PHOENIX CONTACT - PUENTE REDUCTOR RB UT 35-ST (2,5/4)

Phoenix Contact, S.A.
CopiarCopiar
PHOENIX CONTACT - PUENTE REDUCTOR RB UT 35-ST (2,5/4)

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Modelo - Conector de reducción

  • Número de abrazaderas de puente - 2

  • Implantación antideflagrante 'Ex e' - no

  • Aislado - sí

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

0,8 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

3047280

Ref.Sonepar

535286

EAN

4046356055970

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Modelo:

Conector de reducción

Número de abrazaderas de puente:

2

Implantación antideflagrante 'Ex e':

no

Aislado:

sí

Con protección anti descargas:

no

Método de montaje:

Enchufable

Separación modular:

10.8 mm

Color:

Rojo

Electricidad. Material de conexión eléctrica. Conectores. BE. BE1Z2X. Puente reductor RB UT 35-ST (2,5/4)

Un producto de PHOENIX CONTACT

Descubra la serie PHOENIX CONTACT