PHOENIX CONTACT - Puente sin fin trifásico BRIDGE-2 - 2900746

Phoenix Contact, S.A.
CopiarCopiar
PHOENIX CONTACT - Puente sin fin trifásico BRIDGE-2

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Modelo - Conector transversal

  • Número de abrazaderas de puente - 2

  • Implantación antideflagrante 'Ex e' - no

  • Entrada de intensidad nominal - 25 A

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

0,8 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

2900746

Ref.Sonepar

383809

EAN

4046356528238

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Modelo:

Conector transversal

Número de abrazaderas de puente:

2

Implantación antideflagrante 'Ex e':

no

Entrada de intensidad nominal:

25 A

Tasa de voltaje:

575 V

Aislado:

no

Con protección anti descargas:

no

Color:

Otros

Puente de inserción en bucle trifásico para 2 módulos de la familia CONTACTRON con ancho de carcasa de 22,5 mm.

Un producto de PHOENIX CONTACT

Descubra la serie PHOENIX CONTACT