PHOENIX CONTACT - Puente sin fin trifásico BRIDGE-5
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Conector transversal
Número de abrazaderas de puente - 5
Implantación antideflagrante 'Ex e' - no
Entrada de intensidad nominal - 25 A
Tasa de voltaje - 575 V
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
2900749
Ref.Sonepar
383812
EAN
4046356528474
Modelo:
Conector transversal
Número de abrazaderas de puente:
5
Implantación antideflagrante 'Ex e':
no
Entrada de intensidad nominal:
25 A
Tasa de voltaje:
575 V
Aislado:
no
Con protección anti descargas:
no
Color:
Otros
Un producto de PHOENIX CONTACT
Descubra la serie PHOENIX CONTACT


