PHOENIX CONTACT - PUNTA DE TORNILLO SF-BIT-PZSL 2-70 - 1212604
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tamaño de conexión - 1/4 pulgada
Tamaño barrena - 2 mm
Longitud total - 70 mm
Cierre de la bola - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1212604
Ref.Sonepar
534455
EAN
4046356590273
Tamaño de conexión:
1/4 pulgada
Tamaño barrena:
2 mm
Longitud total:
70 mm
Cierre de la bola:
no
Herramienta para sujetacables, de plástico con 2,2 - 4,8 mm de anchura, hasta 1,6 mm de grosor material.


