PHOENIX CONTACT - PUNTA DE TORNILLO SF-BIT-SL 0,5X3-50 - 1212566
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tamaño de conexión - 1/4 pulgada
Anchura de hoja - 3 mm
Grosor de hoja - 0.5 mm
Cierre de la bola - sí
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1212566
Ref.Sonepar
713854
EAN
4046356590013
Tamaño de conexión:
1/4 pulgada
Anchura de hoja:
3 mm
Grosor de hoja:
0.5 mm
Cierre de la bola:
sí
Punta de tornillo, plana, accionamiento E6,3 1/4", tamaño: 0,6 x 3,5 x 70 mm, dura, adecuada p. portapuntas DIN 3126-F 6,3/ISO 1173.


